タンガロイ
チップ CCMT-CM
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
T5115
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40206397
CCMT060204-CM T5115
6.5
2.38
0.4
¥
9,000
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206503
CCMT060208-CM T5115
6.5
2.38
0.8
¥
9,000
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206887
CCMT120404-CM T5115
12.9
4.76
0.4
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206975
CCMT120408-CM T5115
12.9
4.76
0.8
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206607
CCMT09T304-CM T5115
9.7
3.97
0.4
¥
12,500
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
当日出荷
40206713
CCMT09T308-CM T5115
9.7
3.97
0.8
¥
12,500
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206826
CCMT09T312-CM T5115
9.7
3.97
1.2
¥
12,500
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください