エキスパンダクス

エキスパンダクス - BBKテクノロジーズエキスパンダクス - BBKテクノロジーズエキスパンダクス - BBKテクノロジーズエキスパンダクス - BBKテクノロジーズエキスパンダクス - BBKテクノロジーズエキスパンダクス - BBKテクノロジーズ

非常に軽くて(本体質量わずか710g)頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。
さらに特長として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。
深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。
ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。

適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用トラスコ品番274-1415全長(mm)本体/380質量(kg)3.4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
401339042526 45
120,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする