チップ CNMG-CM

チップ CNMG-CM - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40207711CNMG120404-CM T511512.904.76円筒穴0.4両面
11,000
7,990
8,789(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17954116CNMG120412-CM T515------
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208743CNMG160608-CM T511516.106.35円筒穴0.8両面
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207727CNMG120404-CM T512512.904.76円筒穴0.4両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208752CNMG160608-CM T512516.106.35円筒穴0.8両面
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207973CNMG120408-CM T511512.904.76円筒穴0.8両面
11,000
7,990
8,789(税込)
当日出荷
40208865CNMG160612-CM T511516.106.35円筒穴1.2両面
24,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40207982CNMG120408-CM T512512.904.76円筒穴0.8両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208874CNMG160612-CM T512516.106.35円筒穴1.2両面
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208384CNMG120412-CM T511512.904.76円筒穴1.2両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208393CNMG120412-CM T512512.904.76円筒穴1.2両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
57956464CNMG120404-CM T510512.904.76円筒穴0.4両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
67347683CNMG120404-CM T515-04.76円筒穴0.4両面
11,000
8,080
8,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
67347692CNMG160612-CM T515-06.35円筒穴1.2両面
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57957706CNMG120408-CM T510512.904.76円筒穴0.8両面
11,000
7,990
8,789(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57958984CNMG120412-CM T510512.904.76円筒穴1.2両面
11,000
7,890
8,679(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57959937CNMG160608-CM T510516.106.35円筒穴0.8両面
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57960086CNMG160612-CM T510516.106.35円筒穴1.2両面
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする