田倉工具
ターレットスリーブ
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
48
寸法D(mm)
40
寸法l(mm)
20
MT
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39605492
40×MT4
¥
16,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください