チップ CPMT-PSF

チップ CPMT-PSF - タンガロイチップ CPMT-PSF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

逃げ角(度)11内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40209626CPMT080202-PSF AH7258.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
9,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209775CPMT090302-PSF AH7259.73.18一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336543CPMT060204-PSF T9215---0.4PSF
9,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
40209662CPMT080204-PSF AH7258.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209854CPMT090304-PSF AH7259.73.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210003CPMT09T302-PSF AH7259.73.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209373CPMT060202-PSF AH7256.52.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209486CPMT060204-PSF AH7256.52.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336586CPMT080204-PSF T9215---0.4PSF
9,300
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40210064CPMT09T304-PSF AH7259.73.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336638CPMT090304-PSF T9215---0.4PSF
10,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31336699CPMT09T304-PSF T9215---0.4PSF
10,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703973CPMT090302-PSF GT95309.73.18一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703982CPMT090302-PSF NS95309.73.18一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
8,100
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
00704043CPMT090304-PSF GT95309.73.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704052CPMT090304-PSF NS95309.73.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120855CPMT060204-PSF T92256.352.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120864CPMT080204-PSF T92257.942.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120873CPMT090304-PSF T92259.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.4-
10,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120889CPMT09T304-PSF T92259.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.4-
10,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209671CPMT080204-PSF T91158.12.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40209495CPMT060204-PSF T91256.52.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
57962317CPMT060204-PSF T91156.52.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40209671CPMT080204-PSF T911531336586CPMT080204-PSF T9215CPMT080204-PSF T9115 チップ CPMT-PSF タンガロイ 31336586チップ CPMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40209495CPMT060204-PSF T912552120855CPMT060204-PSF T9225画像準備中チップ CPMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57962317CPMT060204-PSF T911531336543CPMT060204-PSF T9215CPMT060204-PSF T9115 チップ CPMT-PSF タンガロイ 31336543チップ CPMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
6,998
欠品中
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする