タンガロイ
チップ CPMT-CM
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
T5115
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40209635
CPMT080204-CM T5115
8.1
2.38
0.4
¥
9,300
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209784
CPMT090304-CM T5115
9.7
3.18
0.4
¥
10,400
¥
7,680
¥
8,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210195
CPMT120408-CM T5115
12.9
4.76
0.8
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209714
CPMT080208-CM T5115
8.1
2.38
0.8
¥
9,300
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209906
CPMT090308-CM T5115
9.7
3.18
0.8
¥
10,400
¥
7,680
¥
8,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210204
CPMT120412-CM T5115
12.9
4.76
1.2
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210012
CPMT09T304-CM T5115
9.7
3.97
0.4
¥
10,400
¥
7,680
¥
8,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209382
CPMT060204-CM T5115
6.5
2.38
0.4
¥
9,000
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210116
CPMT09T308-CM T5115
9.7
3.97
0.8
¥
10,400
¥
7,680
¥
8,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209531
CPMT060208-CM T5115
6.5
2.38
0.8
¥
9,000
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210186
CPMT09T312-CM T5115
9.7
3.97
1.2
¥
10,400
¥
7,680
¥
8,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください