曜日別特売

チップ DCMT-PSF

チップ DCMT-PSF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40211053DCMT11T302-PSF AH7251箱(10個)11.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210807DCMT070202-PSF AH7251箱(10個)7.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
10,300
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336744DCMT070204-PSF T92151箱(10個)-7--0.4PSF
10,300
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40210886DCMT070204-PSF AH7251箱(10個)7.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48842437DCMT11T304-PSF AH9051パック(10個)11.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40211245DCMT11T308-PSF AH7251箱(10個)11.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336796DCMT11T308-PSF T92151箱(10個)-7--0.8PSF
14,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00704217DCMT070202-PSF GT95301箱(10個)7.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
10,300
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704226DCMT070202-PSF NS95301箱(10個)7.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704314DCMT070204-PSF GT95301箱(10個)7.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,300
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344173DCMT11T304-PSF T92151箱(10個)-7--0.4PSF
14,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00704323DCMT070204-PSF NS95301箱(10個)7.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704497DCMT11T302-PSF GT95301箱(10個)11.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704506DCMT11T302-PSF NS95301箱(10個)11.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
11,200
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704576DCMT11T304-PSF GT95301箱(10個)11.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704585DCMT11T304-PSF NS95301箱(10個)11.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
11,200
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120968DCMT070204-PSF T92251箱(10個)6.35-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120977DCMT11T304-PSF T92251箱(10個)9.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.4-
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120986DCMT11T308-PSF T92251箱(10個)9.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.8-
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
57967971DCMT11T304-PSF AH7251箱(10個)11.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57968486DCMT11T308-PSF AH9051箱(10個)11.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40211123DCMT11T304-PSF T91251箱(10個)11.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40210877DCMT070204-PSF T91251箱(10個)7.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40211263DCMT11T308-PSF T91151箱(10個)11.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
12,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
57966851DCMT070204-PSF T91151箱(10個)7.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40211123DCMT11T304-PSF T912552120977DCMT11T304-PSF T9225画像準備中チップ DCMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40210877DCMT070204-PSF T912552120968DCMT070204-PSF T9225画像準備中チップ DCMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40211263DCMT11T308-PSF T911531336796DCMT11T308-PSF T9215DCMT11T308-PSF T9115 チップ DCMT-PSF タンガロイ 31336796チップ DCMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
材質に違いがあります
57966851DCMT070204-PSF T911531336744DCMT070204-PSF T9215DCMT070204-PSF T9115 チップ DCMT-PSF タンガロイ 31336744チップ DCMT-PSFタンガロイ1箱(10個)
7,798
税込8,578
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする