タンガロイ
チップ DCMT-CM
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
T5115
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
刃長l(mm)
11.6
穴の有無
あり
穴径d1(Φmm)
4.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40211062
DCMT11T304-CM T5115
0.4
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40211175
DCMT11T308-CM T5115
0.8
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40211306
DCMT11T312-CM T5115
1.2
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください