曜日別特売

充電式ポータブルバンドソー

充電式ポータブルバンドソー - マキタ
(1件のレビュー)

AC機並みのハイスピード切断!
最適重心設計。
作業スピード約35%アップ!

作業量(目安)
1充電あたりの切断
(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本
(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本
用途各種鋼材、鋼管の切断に!バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3切断能力(mm) 角(90°)120×120切断能力(mm) 丸(90°)120充電時間(分)約22バッテリーリチウムイオン(BL1830)カーボンブラシ呼び番号430ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]本体寸法(mm)508×231×302仕様無段変速、LEDライト付質量(kg)6.5(バッテリ含む)内容量1台
注意
※PB180DZはバッテリ、充電器、ケース別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41417564PB180DZソーブレード(BIM、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス
62,200
47,980
52,778(税込)
当日出荷
40135846PB180DRFXバッテリBL1830×2本、充電器DC18RA、ケース、ソーブレード(BIM、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス
98,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41417564
2016-01-11
用途: アルミ型材の切断
建設業・工事業

起動のスイッチがON状態でロックできない
高速カッターの様にロックボタンを付けて欲しい。
キャリングケースをオプション販売して欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする