曜日別特売

ハイパーバルブプラチナホワイトS

ハイパーバルブプラチナホワイトS - レイブリック(スタンレー)ハイパーバルブプラチナホワイトS - レイブリック(スタンレー)
(1件のレビュー)

プラチナホワイト進化形
鋭く明るい純白光が変える。
車検対応

タイプシングルプラチナホワイト定格電圧(V)12適合マップ、ルームランプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ガラス球形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39306915R333T10×31
オープン
749
824(税込)
11日以内出荷
39306933R335G14
オープン
749
824(税込)
11日以内出荷
39306924R334T8×29
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39306915
2013-08-16
用途: N ONEルームランプ交換

純正の黄色っぽい色に比べ、白色になりスッキリとした印象。明るさでいえば物足りないもの。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする