TOTO
スペア紙巻器
材質
ステンレス製
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
寸法(mm)
135×52×73.5
仕上
芯棒:鏡面
内容量
1個
注意
※ペーパー取り付けのため、芯棒開口側に約130mm以上の空間が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39309776
YH402P
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください