棚付二連紙巻器

棚付二連紙巻器 - TOTO棚付二連紙巻器 - TOTO
(1件のレビュー)
適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)長さ(mm)360収納数2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例39310792YH63GWS芯棒:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
52,700
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例39310801YH701芯棒:樹脂製
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39310801
2023-04-28
用途: 壊れた紙巻器を更新
サービス業

受けの樹脂部が壊れたため、交換品を手配しました。ねじ穴の位置が同じだったので、非常に簡単に交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする