TOTO
化粧棚
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39310521
TS121SP4
樹脂製
452
42
452×136×42
136
¥
9,850
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39310537
YAK801G
ブラケット:黄銅製(めっき仕上げ)
棚板:強化ガラス製
600
32
600×130×32
130
¥
31,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39310546
YKH50A
アルミ製
150
25
150×150×25
150
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39310555
YKH51A
アルミ製
300
25
300×150×25
150
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください