曜日別特売

チップ TCMT-CM

チップ TCMT-CM - タンガロイ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全9種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40220652TCMT090204-CM T51159.62.380.4
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220731TCMT090208-CM T51159.62.380.8
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220871TCMT110204-CM T5115112.380.4
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220993TCMT110208-CM T5115112.380.8
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221203TCMT110304-CM T5115113.180.4
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221377TCMT110308-CM T5115113.180.8
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221587TCMT16T304-CM T511516.53.970.4
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221727TCMT16T308-CM T511516.53.970.8
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221824TCMT16T312-CM T511516.53.971.2
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする