チップ TCMT-PS

チップ TCMT-PS - タンガロイチップ TCMT-PS - タンガロイチップ TCMT-PS - タンガロイ
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40220661TCMT090204-PS AH7259.62.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
31339858TCMT110202-PS AT9530---0.2PS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40220747TCMT090208-PS AH7259.62.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
31339867TCMT110204-PS AT9530---0.4PS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31339876TCMT110208-PS AT9530---0.8PS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337855TCMT110202-PS T9215---0.2PS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337916TCMT110208-PS T9215---0.8PS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40221553TCMT16T302-PS AH72516.53.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337934TCMT110302-PS T9215---0.2PS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40221632TCMT16T304-PS AH72516.53.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337968TCMT110308-PS T9215---0.8PS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337986TCMT16T302-PS T9215---0.2PS
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40221772TCMT16T308-PS AH72516.53.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31345214TCMT110204-PS T9215---0.4PS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345223TCMT110304-PS T9215---0.4PS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345239TCMT16T304-PS T9215---0.4PS
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40220835TCMT110202-PS AH725112.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
31345266TCMT16T308-PS T9215---0.8PS
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117991TCMT110202-PS GH730112.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220923TCMT110204-PS AH725112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
06118007TCMT110204-PS GH730112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221063TCMT110208-PS AH725112.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
06118016TCMT110208-PS GH730112.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705102TCMT110202-PS GT9530112.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705118TCMT110202-PS NS9530112.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
7,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705154TCMT110204-PS NS9530112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705163TCMT110204-PS GT9530112.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705188TCMT110208-PS GT9530112.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705197TCMT110208-PS NS9530112.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705206TCMT16T302-PS NS953016.53.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
12,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705233TCMT16T304-PS NS953016.53.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35580806TCMT16T308-PS T911516.53.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40221562TCMT16T302-PS T912516.53.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40221571TCMT16T302-PS T911516.53.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40221657TCMT16T304-PS T911516.53.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40221641TCMT16T304-PS T912516.53.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
40221781TCMT16T308-PS T912516.53.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
13,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35580806TCMT16T308-PS T911531345266TCMT16T308-PS T9215TCMT16T308-PS T9115 チップ TCMT-PS タンガロイ 31345266チップ TCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40221562TCMT16T302-PS T912504398767TCMT16T302-PSTCMT16T302-PS T9125 チップ TCMT-PS タンガロイ 04398767チップ TCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40221571TCMT16T302-PS T911531337986TCMT16T302-PS T9215TCMT16T302-PS T9115 チップ TCMT-PS タンガロイ 31337986チップ TCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40221657TCMT16T304-PS T911531345239TCMT16T304-PS T9215TCMT16T304-PS T9115 チップ TCMT-PS タンガロイ 31345239チップ TCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする