曜日別特売

チップ TCMT-PSS

チップ TCMT-PSS - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40221702TCMT16T304-PSS AH72516.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220713TCMT090204-PSS AH7259.672.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337837TCMT090204-PSS T9215-7--0.4PSS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40220984TCMT110204-PSS AH7251172.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337846TCMT090208-PSS T9215-7--0.8PSS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40221815TCMT16T308-PSS AH72516.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221097TCMT110208-PSS AH7251172.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221894TCMT16T312-PSS AH72516.573.97一部円筒穴片面40°~60°1.2片面
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337898TCMT110204-PSS T9215-7--0.4PSS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40221361TCMT110304-PSS AH7251173.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337925TCMT110208-PSS T9215-7--0.8PSS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40221501TCMT110308-PSS AH7251173.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121083TCMT090204-PSS T92255.56-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121099TCMT090208-PSS T92255.56-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.8-
9,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121108TCMT110204-PSS T92256.35-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337959TCMT110304-PSS T9215-7--0.4PSS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52121117TCMT110208-PSS T92256.35-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.8-
9,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121126TCMT110304-PSS T92256.35-3.18一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337977TCMT110308-PSS T9215-7--0.8PSS
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52121135TCMT110308-PSS T92256.35-3.18一部円筒穴片面40°~60°0.8-
9,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121144TCMT16T304-PSS T92259.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.4-
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121153TCMT16T308-PSS T92259.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.8-
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121169TCMT16T312-PSS T92259.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°1.2-
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58002454TCMT090208-PSS AH7259.672.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338047TCMT16T312-PSS T9215-7--1.2PSS
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345248TCMT16T304-PSS T9215-7--0.4PSS
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345275TCMT16T308-PSS T9215-7--0.8PSS
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40220975TCMT110204-PSS T91251172.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40221711TCMT16T304-PSS T912516.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40221081TCMT110208-PSS T91251172.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40221352TCMT110304-PSS T91251173.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40221903TCMT16T312-PSS T911516.573.97一部円筒穴片面40°~60°1.2片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
58004545TCMT16T304-PSS T911516.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40221492TCMT110308-PSS T91151173.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
58004886TCMT16T308-PSS T912516.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
13,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58005035TCMT16T312-PSS T912516.573.97一部円筒穴片面40°~60°1.2片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40220975TCMT110204-PSS T912552121108TCMT110204-PSS T9225画像準備中チップ TCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40221711TCMT16T304-PSS T912552121144TCMT16T304-PSS T9225画像準備中チップ TCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
材質に違いがあります
40221081TCMT110208-PSS T912552121117TCMT110208-PSS T9225画像準備中チップ TCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40221352TCMT110304-PSS T912552121126TCMT110304-PSS T9225画像準備中チップ TCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40221903TCMT16T312-PSS T911531338047TCMT16T312-PSS T9215TCMT16T312-PSS T9115 チップ TCMT-PSS タンガロイ 31338047チップ TCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58004545TCMT16T304-PSS T911531345248TCMT16T304-PSS T9215TCMT16T304-PSS T9115 チップ TCMT-PSS タンガロイ 31345248チップ TCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
材質に違いがあります
40221492TCMT110308-PSS T911531337977TCMT110308-PSS T9215TCMT110308-PSS T9115 チップ TCMT-PSS タンガロイ 31337977チップ TCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58004886TCMT16T308-PSS T912552121153TCMT16T308-PSS T9225画像準備中チップ TCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
材質に違いがあります
58005035TCMT16T312-PSS T912552121169TCMT16T312-PSS T9225画像準備中チップ TCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする