Peacock(尾崎製作所)
ダイヤルキャリパーゲージ
一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。
測定範囲が広く高精度です。
用途
外径、厚さ測定用
測定範囲(mm)
0~80
目量(mm)
0.1
タイプ
LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)
指示誤差
±0.2
指示誤差(mm)
±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定深さ(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39605684
LA-1
1個
120
25
40
25
40
¥
38,740
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
39605693
LA-21
1個
220
66
69
12
10
¥
71,160
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
64971744
LA-1(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
120
25
40
25
40
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64971753
LA-21(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
220
66
69
12
10
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975515
LA-1(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
120
25
40
25
40
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975524
LA-21(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
220
66
69
12
10
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50788808
LA-1(英語版一般校正証明書付)
1セット
120
25
40
25
40
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50788817
LA-21(英語版一般校正証明書付)
1セット
220
66
69
12
10
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。