曜日別特売

チップ TNMG-CH

チップ TNMG-CH - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17954913TNMG160404-CH T515------
11,000
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222384TNMG160404-CH T511516.504.76円筒穴0.4両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
17954922TNMG160408-CH T515------
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222393TNMG160404-CH T512516.504.76円筒穴0.4両面
11,000
7,890
8,679(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17954938TNMG160412-CH T515------
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223136TNMG220408-CH T51252204.76円筒穴0.8両面
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222603TNMG160408-CH T511516.504.76円筒穴0.8両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223285TNMG220412-CH T51152204.76円筒穴1.2両面
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222612TNMG160408-CH T512516.504.76円筒穴0.8両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222865TNMG160412-CH T511516.504.76円筒穴1.2両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223416TNMG220416-CH T51152204.76円筒穴1.6両面
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222874TNMG160412-CH T512516.504.76円筒穴1.2両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223425TNMG220416-CH T51252204.76円筒穴1.6両面
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58008571TNMG160404-CH T510516.504.76円筒穴0.4両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
58012394TNMG220412-CH T51052204.76円筒穴1.2両面
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58012787TNMG220416-CH T51052204.76円筒穴1.6両面
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58009716TNMG160408-CH T510516.504.76円筒穴0.8両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010802TNMG160412-CH T510516.504.76円筒穴1.2両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
40223127TNMG220408-CH T51152204.76円筒穴0.8両面
15,600
取扱い終了
返品不可
40223294TNMG220412-CH T51252204.76円筒穴1.2両面
15,600
取扱い終了
返品不可
58011782TNMG220408-CH T51052204.76円筒穴0.8両面
15,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする