曜日別特売

ネガ、M級、正三角形インサート、中切削用

ネガ、M級、正三角形インサート、中切削用 - タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、中切削用 - タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、中切削用 - タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、中切削用 - タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、中切削用 - タンガロイ
(1件のレビュー)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途中切削RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52121275TNMG160408-DM T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121284TNMG160412-DM T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121293TNMG160408-DM T92051箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121309TNMG160408-DM T92351箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31345494TNMG160408-DM T92151箱(10個)----0.8DM
11,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345607TNMG160412-DM T92151箱(10個)----1.2DM
11,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
24842477TNMG160408-DM T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842486TNMG160412-DM T62151箱(10個)1604.76円筒穴-両面
11,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842495TNMG160404-DM T92151箱(10個)--4.76---
11,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842504TNMG160404-DM T92251箱(10個)1604.76円筒穴-両面
11,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842520TNMG160404-DM T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
84191810TNMG160416-DM T92151箱(10個)水平方向:16.5-4.76---
11,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
84191828TNMG160416-DM T92251箱(10個)水平方向:16.5-4.76---
11,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
84191846TNMG160416-DM T62151箱(10個)水平方向:16.5-4.76---
11,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
84191864TNMG160416-DM AH62251箱(10個)水平方向:16.5-4.76---
11,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
84191889TNMG160416-DM AH80151箱(10個)水平方向:16.5-4.76---
11,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
40222664TNMG160408-DM T91251箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48848947TNMG160408-DM T91051パック(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40222917TNMG160412-DM T91151箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
40222926TNMG160412-DM T91251箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58009786TNMG160408-DM T91151箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40222664TNMG160408-DM T912552121275TNMG160408-DM T9225画像準備中ネガ、M級、正三角形インサート、中切削用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48848947TNMG160408-DM T910552121293TNMG160408-DM T9205画像準備中ネガ、M級、正三角形インサート、中切削用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40222917TNMG160412-DM T911531345607TNMG160412-DM T9215TNMG160412-DM T9115 ネガ、M級、正三角形インサート、中切削用 タンガロイ 31345607ネガ、M級、正三角形インサート、中切削用タンガロイ1箱(10個)
8,398
税込9,238
材質に違いがあります
40222926TNMG160412-DM T912552121284TNMG160412-DM T9225画像準備中ネガ、M級、正三角形インサート、中切削用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58009786TNMG160408-DM T911531345494TNMG160408-DM T9215TNMG160408-DM T9115 ネガ、M級、正三角形インサート、中切削用 タンガロイ 31345494ネガ、M級、正三角形インサート、中切削用タンガロイ1箱(10個)
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40222664
2014-01-08
用途: 汎用旋盤による旋削

材料や切削条件にもよるかと思いますが、
熱が切りくずに逃げ辛いような感覚を持っています。材料に切削熱が蓄積しやすく火傷しそうです。
良い部分ではチッピングが少なく、細かく分断される切りくずの排出性は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする