曜日別特売

チップ DGN

チップ DGN - イスカルチップ DGN - イスカルチップ DGN - イスカルチップ DGN - イスカルチップ DGN - イスカル

2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面内容量1セット(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39328134DGN1502J IC1028SUS系対応コーティングチップ0.2621-41511.5
33,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39328143DGN4003UT IC908SUS・鉄系対応チップ(コーティング)0.3621-43124
35,200
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39328441DGN4003C IC1028SUS系対応コーティングチップ0.3224-22144
35,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39328457DGN5003C IC1028SUS系対応コーティングチップ0.3224-22315
38,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39360684DGN5003J IC20超硬チップ0.3154-04595
31,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39362583DGN1402J IC808SUS・鉄系対応チップ(コーティング)0.2620-79281.4
33,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39362592DGN2002C IC808SUS・鉄系対応チップ(コーティング)0.2620-79362
33,400
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
39362601DGN2202C IC808SUS・鉄系対応チップ(コーティング)0.2620-79442.2
33,400
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39362617DGN2202J IC808SUS・鉄系対応チップ(コーティング)0.2620-79522.2
33,400
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39362626DGN3102C IC808SUS・鉄系対応チップ(コーティング)0.2620-79613.1
34,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39362635DGN3102J IC808SUS・鉄系対応チップ(コーティング)0.2620-79793.1
34,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする