曜日別特売

チップ DGR

チップ DGR - イスカルチップ DGR - イスカルチップ DGR - イスカルチップ DGR - イスカルチップ DGR - イスカル

2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切りチップブレーカ両面穴の形状-内容量1セット(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39328152DGR2202C-6D IC10280.22.2SUS・鉄系対応チップ(コーティング)621-4614
31,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
39328161DGR3100JS-15D IC10280.053.1SUS系対応コーティングチップ621-4631
32,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39328177DGR3102C-8D IC10280.23.1SUS系対応コーティングチップ621-4746
30,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39328423DGR1001J-8D IC3280.11SUS系対応コーティングチップ146-0455
34,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39328432DGR4003C-4D IC9080.34SUS・鉄系対応チップ(コーティング)203-4921
32,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39362644DGR3102J-6D IC8080.23.1超硬チップ620-7987
32,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする