イスカル
マルチマスターヘッド
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
アルミ加工用(ミリング加工)
材質
超硬
仕様
イスカルCチップ超硬
加工径(mm)
12
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39328396
MMEC120A09R0.5-4T08 IC908
12
9
4
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39357911
MMEC120B09R1.0-6T08 IC908
12
9
6
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
39357927
MMEC160A12R0.5-4T10 IC908
16
12
4
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください