イスカル
チップ PENTA
左右兼用チップで使い勝手に優れます。
5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。
5コーナー使いチップです。
用途
旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具
材質
IC908、IC1008、サーメット、超硬
仕様
突切、溝入れ加工用
タイプ
ペンタカットチップ
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39328466
PENTA34N200C020 IC908
620-8509
0.2
¥
23,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39328475
PENTA34N250C020 IC908
620-8517
0.2
¥
25,880
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39328484
PENTA34N300C020 IC908
620-8525
0.2
¥
25,880
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39328493
PENTA34N300C040 IC908
620-8533
0.4
¥
25,880
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39328502
PENTA34N400C030 IC908
620-8541
0.3
¥
27,360
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください