イスカル
チップ PENTA
左右兼用チップで使い勝手に優れます。
5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。
5コーナー使いチップです。
用途
旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具
材質
IC908、IC1008、サーメット、超硬
仕様
突切、溝入れ加工用
トラスコ品番
620-8550
タイプ
ペンタカットチップ
コーナー半径(mm)
0.6
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39328511
PENTA34R200C06D IC908
¥
23,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください