曜日別特売

チップ DNMG-MP

チップ DNMG-MP - 三菱マテリアル
形状ひし形55°チップブレーカ両面穴の有無あり切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39353264DNMG150408MP UE60201セット(10個)12.74.760.8UE6020
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
39353291DNMG150412MP UE60201セット(10個)12.74.761.2UE6020
15,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
39353255DNMG150408MP UC51151セット(10個)12.74.760.8UC5115
13,000
取扱い終了
39353273DNMG150408MP UE61101セット(10個)12.74.760.8UE6110
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39353282DNMG150412MP UC51151セット(10個)12.74.761.2UC5115
13,000
取扱い終了
39353307DNMG150412MP UE61101セット(10個)12.74.761.2UE6110
15,300
取扱い終了
返品不可
44427013DNMG150404-MP MC60251箱(10個)12.74.760.4MC6025
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427022DNMG150408-MP MC60251箱(10個)12.74.760.8MC6025
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427031DNMG150412-MP MC60251箱(10個)12.74.761.2MC6025
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427047DNMG150416-MP MC60251箱(10個)12.74.761.6MC6025
15,300
取扱い終了
返品不可
39266631DNMG150408-MP1箱(10個)12.74.760.8UE6110
15,300
取扱い終了
返品不可
48958926DNMG150404-MP MC60251パック(10個)12.74.760.4MC6025
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48958935DNMG150404-MP UE61051パック(10個)12.74.760.4UE6105
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48959032DNMG150408-MP MC60251パック(10個)12.74.760.8MC6025
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48959041DNMG150408-MP UE61051パック(10個)12.74.760.8UE6105
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48959102DNMG150412-MP MC60251パック(10個)12.74.761.2MC6025
15,300
取扱い終了
返品不可
48959136DNMG150416-MP MC60251パック(10個)12.74.761.6MC6025
15,300
取扱い終了
返品不可
48959206DNMG150604-MP MC60251パック(10個)12.76.350.4MC6025
18,900
取扱い終了
返品不可
48959294DNMG150608-MP MC60251パック(10個)12.76.350.8MC6025
18,900
取扱い終了
返品不可
48959364DNMG150612-MP MC60251パック(10個)12.76.351.2MC6025
18,900
取扱い終了
返品不可
48959391DNMG150616-MP MC60251パック(10個)12.76.351.6MC6025
18,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする