三菱マテリアル
チップ TNMG-MP
こんなお得な商品も!
旋削用チップ TNMG
モノタロウ
¥
3,498
税込
¥
3,848
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39353447
TNMG160408MP UE6020
1セット(10個)
16.5
0.8
9.525
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
39353474
TNMG160412MP UE6020
1セット(10個)
16.5
1.2
9.525
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
39353431
TNMG160408MP UC5115
1セット(10個)
16.5
0.8
9.525
¥
9,400
取扱い終了
39353456
TNMG160408MP UE6110
1セット(10個)
16.5
0.8
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39353465
TNMG160412MP UC5115
1セット(10個)
16.5
1.2
9.525
¥
9,400
取扱い終了
39353483
TNMG160412MP UE6110
1セット(10個)
16.5
1.2
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427345
TNMG160404-MP MC6025
1箱(10個)
16.5
0.4
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427354
TNMG160408-MP MC6025
1箱(10個)
16.5
0.8
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427363
TNMG160412-MP MC6025
1箱(10個)
16.5
1.2
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58664365
TNMG160404-MP UC5115
1箱(10個)
16.5
0.4
9.525
¥
9,400
取扱い終了
58664383
TNMG160404-MP
1箱(10個)
16.5
0.4
9.525
オープン
取扱い終了
58664392
TNMG160404-MP UE6110
1箱(10個)
16.5
0.4
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58664374
TNMG160404-MP
1箱(10個)
16.5
0.4
9.525
¥
8,500
取扱い終了
58664654
TNMG160408-MP
1箱(10個)
16.5
0.8
9.525
オープン
取扱い終了
58664821
TNMG160412-MP UE6105
1箱(10個)
16.5
1.2
9.525
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58665004
TNMG220408-MP UC5115
1箱(10個)
22
0.8
12.7
¥
14,400
取扱い終了
58665022
TNMG220408-MP UE6105
1箱(10個)
22
0.8
12.7
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
58665031
TNMG220408-MP UE6110
1箱(10個)
22
0.8
12.7
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
58665013
TNMG220408-MP
1箱(10個)
22
0.8
12.7
¥
13,100
取扱い終了
58665214
TNMG220412-MP UC5115
1箱(10個)
22
1.2
12.7
¥
15,800
取扱い終了
58665232
TNMG220412-MP UE6105
1箱(10個)
22
1.2
12.7
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
58665241
TNMG220412-MP UE6110
1箱(10個)
22
1.2
12.7
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
58665223
TNMG220412-MP
1箱(10個)
22
1.2
12.7
¥
13,100
取扱い終了
48963047
TNMG160404-MP MC6025
1パック(10個)
16.5
0.4
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48963056
TNMG160404-MP UE6105
1パック(10個)
16.5
0.4
9.525
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
48963187
TNMG160408-MP MC6025
1パック(10個)
16.5
0.8
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48963196
TNMG160408-MP UE6105
1パック(10個)
16.5
0.8
9.525
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
48963257
TNMG160412-MP MC6025
1パック(10個)
16.5
1.2
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48963336
TNMG220408-MP MC6025
1パック(10個)
22
0.8
12.7
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
48963406
TNMG220412-MP MC6025
1パック(10個)
22
1.2
12.7
¥
16,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
参考になった