三菱マテリアル
チップ DNMX-MW
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48959416
DNMX150608-MW US7020
6.35
0.8
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
39354271
DNMX150408-MW UC5105
4.76
0.8
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
39354287
DNMX150408-MW UC5115
4.76
0.8
¥
13,000
取扱い終了
39354296
DNMX150412-MW UC5105
4.76
1.2
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
39354305
DNMX150412-MW UC5115
4.76
1.2
¥
13,000
取扱い終了
39354314
DNMX150608-MW UC5105
6.35
0.8
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
39354323
DNMX150608-MW UC5115
6.35
0.8
¥
16,100
取扱い終了
39354332
DNMX150612-MW
6.35
1.2
¥
14,600
取扱い終了
39354341
DNMX150612-MW
6.35
1.2
¥
14,600
取扱い終了
37376814
DNMX150408-MW UE6110
4.76
0.8
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
58661111
DNMX150408-MW UE6105
4.76
0.8
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
58661102
DNMX150408-MW
4.76
0.8
¥
11,800
取扱い終了
58661127
DNMX150408-MW
4.76
0.8
¥
11,800
取扱い終了
06577305
DNMX150408-MW MC5005
4.76
0.8
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
06577314
DNMX150408-MW MC5015
4.76
0.8
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
37376823
DNMX150412-MW UE6110
4.76
1.2
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
58661172
DNMX150412-MW UE6105
4.76
1.2
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
58661163
DNMX150412-MW
4.76
1.2
¥
11,800
取扱い終了
58661181
DNMX150412-MW
4.76
1.2
¥
11,800
取扱い終了
06577323
DNMX150412-MW MC5005
4.76
1.2
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
06577332
DNMX150412-MW MC5015
4.76
1.2
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
37376841
DNMX150608-MW UE6110
6.35
0.8
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
58661285
DNMX150608-MW UE6105
6.35
0.8
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
58661276
DNMX150608-MW
6.35
0.8
¥
14,600
取扱い終了
58661294
DNMX150608-MW
6.35
0.8
¥
14,600
取扱い終了
06577348
DNMX150608-MW MC5005
6.35
0.8
¥
18,900
取扱い終了
06577357
DNMX150608-MW MC5015
6.35
0.8
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
37376866
DNMX150612-MW UE6110
6.35
1.2
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
58661355
DNMX150612-MW UE6105
6.35
1.2
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
58661346
DNMX150612-MW
6.35
1.2
¥
14,600
取扱い終了
58661364
DNMX150612-MW
6.35
1.2
¥
14,600
取扱い終了
06577366
DNMX150612-MW MC5005
6.35
1.2
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
06577375
DNMX150612-MW MC5015
6.35
1.2
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった