曜日別特売

自動盤用バイト平型

自動盤用バイト平型 - 三和製作所(三和バイト)自動盤用バイト平型 - 三和製作所(三和バイト)

JIS規格品です。

全長(mm)150幅(mm)8高さ(mm)8適合機種自動旋盤質量(g)764JIS規格8形内容量1セット(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39356974SPB08B217-6050
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39356983SPB08B217-6041
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39356992SPB08B217-6033
オープン
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39357001SPB08B217-6068
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする