曜日別特売

自動盤用バイト 片刃バイト

自動盤用バイト 片刃バイト - 三和製作所(三和バイト)自動盤用バイト 片刃バイト - 三和製作所(三和バイト)

JIS規格品です。

全長(mm)150幅(mm)8高さ(mm)8適合機種自動旋盤質量(g)762JIS規格8形内容量1セット(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39357017SPB08GRL217-5819
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39357026SPB08GRL217-5801
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39357035SPB08GRL217-5797
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39357044SPB08GRL217-5827
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする