三和製作所(三和バイト)
自動盤用バイト 突切バイト(右勝手)
JIS規格品です。
幅(mm)
8
高さ(mm)
8
全長(mm)
150
適合機種
自動旋盤
JIS規格
8形
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39357053
SPB08TR
217-5932
770
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39357062
SPB08TR
217-5924
770
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39357071
SPB08TR
217-5916
770
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39357087
SPB08TR
217-5941
759
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください