曜日別特売

自動盤用バイト 突切バイト(右勝手)

自動盤用バイト 突切バイト(右勝手) - 三和製作所(三和バイト)自動盤用バイト 突切バイト(右勝手) - 三和製作所(三和バイト)

JIS規格品です。

幅(mm)10高さ(mm)10全長(mm)150適合機種自動旋盤質量(kg)1JIS規格10形内容量1セット(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39357175SPB10TR217-5975
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39357184SPB10TR217-5967
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39357193SPB10TR217-5959
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39357202SPB10TR217-5983
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする