三和製作所(三和バイト)
自動盤用バイト平型
JIS規格品です。
全長(mm)
150
幅(mm)
12
高さ(mm)
12
適合機種
自動旋盤
質量(kg)
2
JIS規格
12形
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39357211
SPB12B
217-6131
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39357227
SPB12B
217-6122
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39357236
SPB12B
217-6114
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39357245
SPB12B
217-6149
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください