イスカル
チップ GDMY
溝入れ、多機能加工に最適です。
用途
溝入れ加工
材質
IC808
厚さ(mm)
8
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39362163
GDMY808 IC808
0.8
¥
46,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39362172
GDMY840 IC808
4
¥
53,700
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください