曜日別特売

チップ GIMIY

チップ GIMIY - イスカル

溝入れ、多機能加工に最適です。
最新スモウテックコーティング。

用途溝入れ加工材質最新スモウテックコーティング仕様突切・溝入れ用チップCOATコーナー半径(mm)0.4穴の形状-チップブレーカ片面内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39362294GIMIY304 IC808382-9332
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39362303GIMIY404 IC808382-9341
23,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする