イスカル
チップ GDMW
溝入れ、多機能加工に最適です。
用途
溝入れ加工
材質
IC808
仕様
突切用チップCOAT
トラスコ品番
620-8002
厚さ(mm)
2.4
コーナー半径(mm)
0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39362653
GDMW2.4 IC808
¥
33,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください