三菱マテリアル
2枚刃MSTARエンドミル(L)
(1件のレビュー)
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39381921
MS2LSD0020
0.8
40
4
657-7296
0.2
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
39381937
MS2LSD0030
1.2
40
4
657-7300
0.3
¥
6,860
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
39381946
MS2LSD0040
1.6
40
4
657-7318
0.4
¥
6,860
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
39381955
MS2LSD0050
2
40
4
657-7326
0.5
¥
4,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39381964
MS2LSD0060
2.4
40
4
657-7334
0.6
¥
3,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
39381973
MS2LSD0070
0.8
40
4
657-7342
0.7
¥
4,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
39381982
MS2LSD0080
3.2
40
4
657-7351
0.8
¥
4,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39381991
MS2LSD0090
3.6
40
4
657-7369
0.9
¥
4,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
39382007
MS2LSD0100
4
40
4
657-7377
1
¥
3,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
39382016
MS2LSD0150
6
40
4
657-7385
1.5
¥
3,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
39382025
MS2LSD0200
8
40
4
657-7393
2
¥
3,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
39382034
MS2LSD0250
10
50
4
657-7407
2.5
¥
3,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
39382043
MS2LSD0300
12
50
6
657-7415
3
¥
4,860
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39382052
MS2LSD0400
16
50
6
657-7423
4
¥
5,210
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
39382061
MS2LSD0500
20
60
6
657-7431
5
¥
5,920
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39382077
MS2LSD0600
24
60
6
657-7440
6
¥
5,990
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39382086
MS2LSD0800
32
70
8
657-7458
8
¥
13,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
39382095
MS2LSD1000
40
90
10
657-7466
10
¥
15,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
39382104
MS2LSD1200
48
110
12
657-7474
12
¥
24,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった