三菱マテリアル
2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37278893
MS2ESD0400L35S04
4
35
4
688-3044
4
¥
3,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39382262
MS2ESD0300L35S04
3
35
4
657-7105
3
¥
2,930
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37278902
MS2ESD0500L35S06
5
35
6
688-3079
5
¥
3,410
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
39382271
MS2ESD0300L45S04
3
45
4
657-7113
3
¥
2,930
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37278911
MS2ESD0500L45S06
5
45
6
688-3087
5
¥
3,410
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
39382287
MS2ESD0350L35S04
3.5
35
4
657-7121
3.5
¥
3,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
37278927
MS2ESD1000L45S10
10
45
10
688-3214
10
¥
9,190
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
39382296
MS2ESD0350L45S04
3.5
45
4
657-7130
3.5
¥
3,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
37278936
MS2ESD1200L35S10
6
35
10
688-3222
12
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
39382305
MS2ESD0400L45S04
4
45
4
657-7148
4
¥
3,250
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37278945
MS2ESD1200L45S10
12
45
10
688-3231
12
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
39382323
MS2ESD0600L35S05
6
35
5
657-7164
6
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39382341
MS2ESD0600L45S06
6
45
6
657-7181
6
¥
3,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
39382357
MS2ESD0700L35S07
6
35
7
657-7199
7
¥
7,210
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39382366
MS2ESD0700L45S07
7
45
7
657-7202
7
¥
7,210
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
39382375
MS2ESD0800L35S07
6
35
7
657-7211
8
¥
8,950
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39382384
MS2ESD0800L35S08
6
35
8
657-7229
8
¥
7,770
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
39382393
MS2ESD0800L45S07
8
45
7
657-7237
8
¥
8,950
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
39382402
MS2ESD0800L45S08
8
45
8
657-7245
8
¥
7,770
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
39382411
MS2ESD1000L35S07
6
35
7
657-7253
10
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
39382427
MS2ESD1000L35S10
6
35
10
657-7261
10
¥
9,190
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
39382436
MS2ESD1000L45S07
10
45
7
657-7270
10
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
39382314
MS2ESD0500L35S05
5
35
5
657-7156
5
¥
3,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
39382332
MS2ESD0600L35S06
6
35
6
657-7172
6
¥
3,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった