3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル

3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル - 三菱マテリアル3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル - 三菱マテリアル3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル - 三菱マテリアル3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル - 三菱マテリアル3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル - 三菱マテリアル3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル - 三菱マテリアル3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル - 三菱マテリアル3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル - 三菱マテリアル
刃数3材質極超微粒子超硬内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39382445MS3ESD0300L35S043354657-78223
3,610
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
39382454MS3ESD0300L45S043454657-78313
3,610
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
39382463MS3ESD0350L35S043.5354657-78493.5
4,070
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
39382472MS3ESD0350L45S043.5454657-78573.5
4,070
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
39382481MS3ESD0400L35S044354657-78654
4,070
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
39382497MS3ESD0400L45S044454657-78734
4,070
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39382506MS3ESD0500L35S055355657-78815
4,140
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39382515MS3ESD0500L45S065456657-78905
4,140
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
39382524MS3ESD0600L35S056355657-79036
5,070
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
39382533MS3ESD0600L45S066456657-79116
4,430
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
39382542MS3ESD0700L35S076357657-79207
7,770
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
39382551MS3ESD0700L45S077457657-79387
7,770
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
39382567MS3ESD0800L35S076357657-79468
9,960
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
39382576MS3ESD0800L35S086358657-79548
8,660
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
39382585MS3ESD0800L45S078457657-79628
9,960
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
39382594MS3ESD0800L45S088458657-79718
8,660
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
39382603MS3ESD1000L35S076357657-798910
13,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
39382612MS3ESD1000L35S1063510657-799710
11,600
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
39382621MS3ESD1000L45S0710457657-800410
13,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
39382637MS3ESD1200L35S1063510657-801212
16,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
39382646MS3ESD1200L45S10124510657-802112
16,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする