7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シャンク径(mm)
トラスコ品番
適合サイズ(mm)
チャックサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393861213834ARBR6306.4(六角軸)370-7253(ホルソー)14~308
2,310
1,598
1,758(税込)
当日出荷
393861373834ARBR7306.4(三面取)370-7261(ホルソー)14~308
2,040
1,298
1,428(税込)
当日出荷
393861463834ARBR91008.5(六角軸)370-7270(ホルソー)32~10010PD付
5,290
2,998
3,298(税込)
当日出荷
393861553834ARBR9100QC8.5(六角軸・クイックチェンジアーバー)370-7288(ホルソー)32~10010PD付
4,490
2,698
2,968(税込)
当日出荷
393861643834ARBR9308.5(六角軸)370-7296(ホルソー)14~3010
2,520
1,598
1,758(税込)
当日出荷
393861733834ARBRSD152QCSDSプラスシャンク370-7300(ホルソー)21~210SDS
5,560
3,298
3,628(税込)
当日出荷
393861823834ARBRSD30SDSプラスシャンク370-7318(ホルソー)14~30SDS
3,110
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39386155
2021-11-05
用途: ケーブル孔取り付け
TAI-ANその他業種

ステンレス2ミリ板の穴あけで使用。アーバーは軸の若干のブレはあるが そこまで精度を期待してないので問題なく使用。他のサイズのホルソーに簡単な脱着できるのが便利なところ。耐久性は使いはじめでわからないが期待はしている。可もなく不可もないので評価は普通にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 39386146
2018-05-30
用途: 木工の穴あけ作業

当製品はバーコのバイメタルホルソーとセットで使用する。また、バイメタルホルソーの品ぞろえも多い。ホールソーは一般に高額だが、バイメタルホルソーを交換することで比較的安価にいろいろな口径をそろえることが出来て便利だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39386173
2018-04-23
用途: 穴あけ作業時
株式会社TOSHI電設工房電気・ガス・熱供給・水道業

コストパホーマンスは大変良いです。
使い勝手もいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39386173
2016-08-16
用途: エアコン工事
合資会社丸三電器電気・ガス・熱供給・水道業

このタイプのシャンクは初めて購入しました。
ホルソーの交換もスライドするだけで簡単に出来るようで
良いと思います。ただ他の方のレビューにもありますが
埋め込みの六角ネジが振動で外れないように注意が必要かも・・・

1が参考にしています
対象商品 : 39386155
2020-10-29
用途: 洗面台穴あけ
ZERO建設業・工事業

いつの間にか、ストッパーのバネが無くなっていている。
使用前に、緩みドメ処理した方がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39386173
2020-05-18
用途: デッキの穴あけ
建設業・工事業

ホールソーとアタッチメントに遊びができてしまうのでそこは改善してほしい

1が参考にしています
対象商品 : 39386146
2015-11-08
用途: 木工作業の穴あけ
玉成建設

既に持っているUSA製と少し構造が違うが、汎用性は十分満足。
商品説明ではロックホールの間の距離などサイズを詳しく記載してほしい。
既に持っているものと重複した。

対象商品 : 39386173
2020-07-18
用途: ボッシュのSDSドリルにて使用
株式会社はざま牧場

この製品はホルソーと組み合わせて使用するが、穴あけ時の振動等で機構が簡単に破損してしまう。特に径の大きいホルソーには全く使い物にならない。よくこんな物を製品化したのもだと思う。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする