曜日別特売

バイメタルホルソー セット

バイメタルホルソー セット - BAHCO(バーコ)バイメタルホルソー セット - BAHCO(バーコ)バイメタルホルソー セット - BAHCO(バーコ)
(1件のレビュー)

使用頻度の高いものだけを集めたお徳用セットです。専用ケース付です。

用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。内容量1セット
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393868033834SET72370-7334(mm)19、22、29、35、44、51、64
32,750
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
393868213834SET92370-7351(mm)16、22、25、29、32、41、51、73、83
40,910
25,980
28,578(税込)
当日出荷
393868373834SET94370-7369(mm)16、19、22、25、30、35、41、51、67
36,510
23,980
26,378(税込)
当日出荷
393867943834SET42370-7326(mm)51、76、86、111
37,110
取扱い終了
返品不可
393868123834SET87370-7342(mm)19、22、29、38、43、48、52、65
38,410
取扱い終了
393868463834SET95370-7377(mm)16、19、22、29、35、44、52、57、64
33,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39386837
2013-06-28
用途: アンプ等のシャーシ加工
A&R Lab

チャックの取付サイズが大きいので、アダプターも同時購入した方が幅広いドリルに対応出来便利です。切れ味は最高、トルクの無いドリルでも使えました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする