曜日別特売

インパクトミラクルエンドミル(S)

インパクトミラクルエンドミル(S) - 三菱マテリアルインパクトミラクルエンドミル(S) - 三菱マテリアルインパクトミラクルエンドミル(S) - 三菱マテリアルインパクトミラクルエンドミル(S) - 三菱マテリアルインパクトミラクルエンドミル(S) - 三菱マテリアルインパクトミラクルエンドミル(S) - 三菱マテリアルインパクトミラクルエンドミル(S) - 三菱マテリアルインパクトミラクルエンドミル(S) - 三菱マテリアル
材質極超微粒子超硬内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39386864VFSDD010024564
11,400
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39386873VFSDD015034564
11,400
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39386882VFSDD020044564
11,400
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39386891VFSDD025054564
11,400
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39386907VFSDD030064566
13,200
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
39386916VFSDD035074566
14,400
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
39386925VFSDD040084566
14,300
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
39386934VFSDD0500105066
15,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
39386943VFSDD0600125066
16,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
39386952VFSDD0800166086
21,500
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
39386961VFSDD10002070106
28,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
39386977VFSDD12002475126
36,500
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする