DLコア充電

DLコア充電 - ミヤナガDLコア充電 - ミヤナガDLコア充電 - ミヤナガDLコア充電 - ミヤナガ
(1件のレビュー)

インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。

用途被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。有効長(mm)40シャンク径(mm)6.35適合機種充電インパクトドリル、充電ドライバードリル刃厚(mm)2.2内容量1本
注意
※金属への穴あけは充電ドライバードリルをご使用ください。充電インパクトドリルはご使用いただけません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39386986DLC25JD25
7,280
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386995DLC20JD20
7,280
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
39387004DLC21JD21
7,280
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387013DLC22JD22
7,280
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387022DLC27JD27
8,110
5,598
6,158(税込)
当日出荷
残り2点です
39387031DLC28JD28
8,110
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387047DLC30JD30
8,110
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387056DLC32JD32
9,520
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387065DLC33JD33
9,520
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387074DLC35JD35
9,520
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387083DLC38JD38
10,820
7,398
8,138(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39387013
2017-05-03
用途: 水洗器具増設に穴あけに使用。
有限会社創健社

システムキッチンの人造大理石天板穴あけに使用しましたが、短時間でスムーズに穴あけできました。価格にリーズナブルでイイ商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする