曜日別特売

バイメタルホルソー (セット)

バイメタルホルソー (セット) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイメタルホルソー (セット) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイメタルホルソー (セット) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイメタルホルソー (セット) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイメタルホルソー (セット) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイメタルホルソー (セット) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイメタルホルソー (セット) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

切りくず排出用スプリングでカスの引っかかりを防止し、作業性が大幅アップしました。アップスプリングを外せば、有効長21mmまでの木材、樹脂などの深穴あけが可能です。刃先に耐熱、耐久性に優れたコバルトハイス鋼(M42)を採用、高精度仕上げで高性能を実現、切り口も抜群です。ドリルとカッターへ高級Wチタンコーティングです。低価格で高性能です。抜群の切れ味・切り口で長寿命です。

用途薄鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造代理石等 幅広い材料の穴あけ※ステンレス板のみコードレスインパクトドライバーは使用しないで下さい。<適用工具>電気ドリル(回転専用)、充電インパクトドライバー(Φ15~35)、充電ドリルドライバー内容量1セット
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39387302BOHASET372-0543BOH21G(×2)、BOH27G(×2)、BOH33G(×1)
16,160
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
39387311BOHBSET372-0551BOH22G(×2)、BOH28G(×2)、BOH34G(×1)
16,160
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
39387327BOHCSET372-0560BOH25G、BOH28G、BOH30G、BOH32G、BOH35G(×各1)
18,580
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする