LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
超硬ホルソー(薄板用)
刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。
用途
被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)
有効長(mm)
12
刃厚(mm)
2.3
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39387336
HO100S
100
13
¥
32,050
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
39387345
HO15S
15
10
¥
5,170
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
39387354
HO16S
16
10
¥
5,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39387363
HO17S
17
10
¥
5,170
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
39387372
HO18S
18
10
¥
5,170
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39387381
HO19S
19
10
¥
5,170
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
39387397
HO20S
20
10
¥
5,170
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39387406
HO21S
21
10
¥
5,170
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
39387415
HO22S
22
10
¥
5,170
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39387424
HO23S
23
10
¥
5,170
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
39387433
HO24S
24
10
¥
5,170
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
39387442
HO25S
25
10
¥
5,170
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
39387451
HO26S
26
10
¥
5,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
39387467
HO27S
27
10
¥
5,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
39387476
HO28S
28
10
¥
5,970
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
39387485
HO29S
29
10
¥
5,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
39387494
HO30S
30
10
¥
5,970
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
39387503
HO31S
31
10
¥
6,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
39387512
HO32S
32
10
¥
6,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
39387521
HO33S
33
10
¥
6,910
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
39387537
HO34S
34
10
¥
6,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
39387546
HO35S
35
10
¥
6,910
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
39387555
HO36S
36
10
¥
8,060
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
39387564
HO37S
37
10
¥
8,060
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
39387573
HO38S
38
10
¥
8,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
39387582
HO39S
39
10
¥
8,060
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
39387591
HO40S
40
10
¥
8,060
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
39387607
HO41S
41
10
¥
9,290
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
39387616
HO42S
42
10
¥
9,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
39387625
HO43S
43
10
¥
9,290
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
39387634
HO44S
44
10
¥
9,290
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
39387643
HO45S
45
10
¥
9,290
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
39387652
HO46S
46
10
¥
10,670
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
39387661
HO47S
47
10
¥
10,670
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
39387677
HO48S
48
10
¥
10,670
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
39387686
HO49S
49
10
¥
10,670
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
39387695
HO50S
50
10
¥
10,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
39387704
HO51S
51
10
¥
11,860
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
39387713
HO52S
52
10
¥
11,860
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
39387722
HO53S
53
10
¥
11,860
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
39387731
HO54S
54
10
¥
11,860
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
39387747
HO55S
55
10
¥
11,860
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
39387756
HO60S
60
13
¥
16,130
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
39387765
HO65S
65
13
¥
18,940
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
39387774
HO70S
70
13
¥
20,490
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
39387783
HO75S
75
13
¥
22,160
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
39387792
HO80S
80
13
¥
23,810
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
39387801
HO85S
85
13
¥
26,360
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
39387817
HO90S
90
13
¥
28,920
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
39387826
HO95S
95
13
¥
30,110
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください