トリプル超硬ロングホルソー

トリプル超硬ロングホルソー - ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソー - ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソー - ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソー - ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソー - ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソー - ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソー - ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソー - ハウスビーエム
(8件のレビュー)

ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。

用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7内容量1本
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39387914SHP14143510105
6,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
39387923SHP15153510105
6,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
39387941SHP16163510105
6,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
39387966SHP17173510105
6,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
39387975SHP18183510105
6,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
39387984SHP19193510105
6,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
39387993SHP20203510105
6,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
39388011SHP21213510105
7,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
39388036SHP22223510105
7,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
39388045SHP23233510105
7,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
39388054SHP24243510105
7,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
39388063SHP25253510105
7,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
39388072SHP26263510105
8,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
39388081SHP27273510105
8,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
39388097SHP28283510105
8,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
39388106SHP29293510105
8,000
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
39388115SHP30303510105
8,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
39388124SHP31313510105
9,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39388133SHP32323510105
9,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39388142SHP33333510105
9,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39388151SHP34343510105
9,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39388167SHP35353510105
9,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39388176SHP36363510105
10,800
8,298
9,128(税込)
当日出荷
39388185SHP37373510105
10,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
39388194SHP38383510105
10,800
8,298
9,128(税込)
当日出荷
39388203SHP39393510105
10,800
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
39388212SHP40403510105
10,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
39388221SHP41413510105
12,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
39388237SHP42423510105
12,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39388246SHP43433510105
12,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39388255SHP44443510105
12,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
39388264SHP45453510105
12,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39388273SHP46463510105
13,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39388282SHP47473510105
13,600
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39388291SHP48483510105
13,600
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39388307SHP49493510105
13,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39388316SHP50503510105
13,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39388325SHP51513510105
16,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39388334SHP52523510105
16,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39388352SHP54543510105
16,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39388361SHP55553510105
16,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39388377SHP60606013145
22,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39388386SHP61616013145
22,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39388395SHP62626013145
22,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39388404SHP63636013145
22,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39388413SHP65656013145
22,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39388422SHP70706013145
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
39388431SHP75756013145
29,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39388447SHP76766013145
29,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39388456SHP77776013145
29,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 角パイプの貫通穴明用
有限会社 秋山機工

角パイプの貫通穴明けに使用していますが切れ味抜群で耐久性もある方だとおもいます。値段がもう少し安くて納期がもう少し早いと助かります。

対象商品 : 39388133
2024-03-30
用途: アルミ板穴開けに使用
木村歯科医院製造業

鉄でも穴あけを楽にできます。アルミでは余裕です。切削面もきれいです。

対象商品 : 39388036
2020-04-27
用途: 鋼材の穴あけ
医療・福祉・介護関連業

良く切れますが日本製であれば当然と思います。昨日亜鉛版に使用しましたところ一ヶ所のチップの間隙が広くなっていました何かが折れた後らしき痕跡が見られました。

1が参考にしています
対象商品 : 39388115
2020-03-29
用途: 鋼材への穴明作業
建設業・工事業

センタードリルがすぐ抜けてしまい、正直言って使い物にならなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 39388307
2018-10-19
用途: 角パイプ台車製作

切れ味はよかったのですが、カスが押し出されない。刃の形状のせいなのかな?と思ったのですが、貫通までの時間が早いので我慢できました。

1が参考にしています
対象商品 : 39388133
2017-09-18
用途: アルミドアの穴あけ加工
株式会社 メリル

段差のアルミ板と2枚目の板が切るのに時間が必要でした。

対象商品 : 39387941
2016-02-08
用途: メカナット取付の為、下地用鉄板の穴空け
建設業・工事業

商品の写真ではアゴ無しの貫通タイプなのに、現物は16mmだとアゴ付きで深さ35mmです。
それ以上の壁厚の場合は鉄鋼ドリルで、時間をかけて騙し騙し空けるしかなさそうです。

3が参考にしています
対象商品 : 39388063
2015-12-25
用途: 穴あけ作業
中村電装

良くきれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする