六角軸コバルト正宗ドリル セット

六角軸コバルト正宗ドリル セット - イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリル セット - イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリル セット - イシハシ精工
(1件のレビュー)

ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り

用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394002346COD5P385-0145(mm)2.0 2.5 3.0 3.5 4.094
10,480
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
394002436COD8P385-0153(mm)2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.2139
16,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39400234
2017-04-14
用途: ステンレス等研磨済みのシャフトの金属加工用
つまがりひろあき行政書士事務所サービス業

研磨済みの球面体であっても、ポンチさえあれば難なく穴を開けることが可能。100~150/min回転であれば抜群の切れ味を得ることができる。
鉄工所職人のお勧め品として購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする