イシハシ精工
六角軸正宗ドリルセット
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り
用途
被削材:一般鋼からステンレス。
材質
高速度鋼
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39400252
6EXD10P
385-0161
(mm)2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5
170
¥
16,560
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39400392
6EXD5P
385-0340
(mm)2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
93
¥
8,970
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39400401
6EXD8P
385-0358
(mm)2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.2
137
¥
13,520
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください