曜日別特売

超硬Vリーマ

超硬Vリーマ - 大見工業超硬Vリーマ - 大見工業

特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)

用途被削材:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39400645OVRS01001055100
33,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39400654OVRS01101165115
45,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39400663OVRS01201265115
45,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39400672OVRS003032060
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
39400681OVRS004042565
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39400697OVRS005053070
18,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39400706OVRS006063575
19,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39400715OVRS007073780
20,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39400724OVRS008084285
23,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39400733OVRS009094790
28,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする