ノーブランド
マシンリーマ
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
刃形
ストレート
内容量
1本
全8種類を絞り込む
刃径(mm)
選択してください
14.0
15.0
17.0
23.0
25.0
32.0
35.0
40.4
刃長(mm)
選択してください
85
90
100
130
160
165
全長(mm)
選択してください
190
210
220
250
270
300
330
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39402097
MR14.0
14.0
85
190
¥
11,719
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39402106
MR15.0
15.0
90
210
¥
13,133
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39402115
MR17.0
17.0
100
220
¥
15,065
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39402124
MR23.0
23.0
130
250
¥
20,999
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39402133
MR25.0
25.0
130
270
¥
26,151
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39402142
MR32.0
32.0
160
300
¥
44,310
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39402151
MR35.0
35.0
165
330
¥
54,866
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39402167
MR40.0
40.4
165
330
¥
75,992
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください