曜日別特売

デッキビット(DKBタイプ)

デッキビット(DKBタイプ) - ユニカデッキビット(DKBタイプ) - ユニカデッキビット(DKBタイプ) - ユニカデッキビット(DKBタイプ) - ユニカ
(3件のレビュー)

インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに適しています。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。

用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)など。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴あけ寸法(Φmm)
シャンク径(Φmm)
サイズ
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60993125DKB-20N1個--2020
9,9007,298
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
39402221DKB15N1本15101515
7,6006,198
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
残り2点です
39402237DKB16N1本16101616
8,0007,398
7,398
8,138(税込)
当日出荷
39402246DKB22N1本22102222
10,5007,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
60993116DKB-18N1個--1818
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39402237
2024-02-17
用途: デッキに取付ける天井インサートの穴あけ用
建設業・工事業

同等商品の安価なタイプを使用していたが、先端がすぐに折れてしまうので、以前使用していたこの製品を購入。高価な分、製品としては満足しています。

対象商品 : 39402237
2017-08-24
用途: デッキへの穿孔
株式会社エアワークス建設業・工事業

普通に使えますが
インパクトにも使えるように
六角軸だったらもっと便利

1が参考にしています
2018-07-10
用途: デッキプレートの穴あけ
サービス業

早いし焼けも少ないから良い製品です。
ただし穴径が微妙に小さく空くので特殊インサートとの相性が悪い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2が参考にしています
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする